すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141BE-64

品名 : G 3/4"x13.0mm 雄ねじステム

六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ

仕様

適用流体圧縮空気使用圧力1.6MPa
適合ホース内径13mmねじ径G3/4”
全長65mm六角対辺27mm
ねじ有効長16mmタケノコ有効長41mm
内径10mm重量85g
材質スチール(亜鉛メッキ)
販売価格

1,340円(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/11/05 18:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1069ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141BE-23 G1/4"x9.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-24 G 1/4"x13.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-33 G 3/8"x10.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-34 G 3/8"x13.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-44 G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-45 G 1/2"x15.8mm 雄ねじステム
    EA141BE-46 G 1/2"x19.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-64 G 3/4"x13.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-65 G 3/4"x15.8mm 雄ねじステム
    EA141BE-66 G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-68 G 3/4"x25.0mm 雄ねじステム
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:65mm    SW:27mm\nL1:16mm    L2:41mm
    • エスコ便利カタログ1068ページ
    • エスコ便利カタログ1069ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top