すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141BE-88

品名 : G 1" x25.0mm 雄ねじステム

六価クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ

仕様

適用流体圧縮空気使用圧力2.5MPa
適合ホース内径25mmねじ径G1”
全長80mm六角対辺36mm
ねじ有効長17mmタケノコ有効長41mm
内径20mm重量220g
材質スチール(亜鉛メッキ)
販売価格

2,010円(税抜)/ 2,211円(税込)

カタログ価格

2,010円(税抜)/2,211円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1069ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141BE-44S G 1/2"x13.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-66S G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-86 G 1" x19.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-88 G 1" x25.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-121 G1・1/4"x25.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-122 G1・1/4"x32.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-144 G1・1/2"x38.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-146 G1・1/2"x42.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-202 G2"x50.0mm 雄ねじステム
    EA141BE-203 G2"x53.0mm 雄ねじステム
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:80mm    SW:36mm\nL1:41mm    L2:17mm
    • エスコ便利カタログ1068ページ
    • エスコ便利カタログ1069ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top