すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141BM-20

品名 : 50mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)

ステムをクランプで固定している、安全性の高いセーフティ仕様

仕様

適用流体蒸気、温水使用温度蒸気:210℃以下
温水:120℃以下
最高使用圧力1.8MPa適合ホース内径50mm
適合ホース外径68mmねじサイズG2”
全長131mm対辺70mm
ねじ深さ19mm重量2613g
材質雌ねじ:スチール(亜鉛メッキ)
クランプ部:真鍮
販売価格

16,800円(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1070ページ
バリエーション一覧
EA141BM-4 13mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
EA141BM-6 19mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
EA141BM-8 25mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
EA141BM-14 38mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
EA141BM-20 50mm用雌ねじ セーフティーホースクランプ(スチーム・温水用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:131mm   SW:70mm\nB:111mm   L1:19mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1070ページ
  • エスコ便利カタログ1071ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top