すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141BP-20

品名 : G 2" x50mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)

仕様

適用流体蒸気、温水使用温度蒸気:210℃以下
温水:120℃以下
最高使用圧力1.8MPa適合ホース内径50mm
ねじ径G2”全長119.5mm
対辺70mmねじ深さ19mm
タケノコ有効長75mm内径44mm
重量810g材質スチール(亜鉛メッキ)
適合クランプEA141BT-20
販売価格

9,580円(税抜)/ 10,538円(税込)

カタログ価格

9,580円(税抜)/10,538円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/10/22 14:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1069ページ
バリエーション一覧
EA141BP-4 G 1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-6 G 3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-8 G 1" x25mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-14 G 1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-20 G 2" x50mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
その他関連
本体EA141BT-20 : 50mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:119.5mm   SW:70mm\nL1:19mm   L2:75mm
  • エスコ便利カタログ1068ページ
  • エスコ便利カタログ1069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top