すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141BP-4

品名 : G 1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)

仕様

適用流体蒸気、温水使用温度蒸気:210℃以下
温水:120℃以下
最高使用圧力1.8MPa適合ホース内径13mm
ねじ径G1/2”全長82.5mm
対辺27mmねじ深さ11mm
タケノコ有効長52mm内径9mm
重量125g材質スチール(亜鉛メッキ)
適合クランプEA141BT-4
販売価格

3,040円(税抜)/ 3,344円(税込)

カタログ価格

3,040円(税抜)/3,344円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1069ページ
バリエーション一覧
EA141BP-4 G 1/2" x13mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-6 G 3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-8 G 1" x25mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-14 G 1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
EA141BP-20 G 2" x50mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)
その他関連
オプションEA141BV-4 : 1/2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)
本体EA141BT-4 : 13mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:82.5mm   SW:27mm\nL1:11mm   L2:52mm
  • エスコ便利カタログ1068ページ
  • エスコ便利カタログ1069ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top