すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141BS-88

品名 : R 1" x25mm 雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製)

仕様

適用流体蒸気、温水使用温度蒸気:210℃以下
温水:120℃以下
最高使用圧力1.8MPa適合ホース内径25mm
ねじ径R1”全長95mm
対辺36mmねじ有効長21mm
タケノコ有効長52mm内径20mm
重量270g材質ステンレス(SUS304)
適合クランプEA141BT-8
販売価格

4,590円(税抜)/ 5,049円(税込)

カタログ価格

4,590円(税抜)/5,049円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/22 18:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1070ページ

代替品

EA141BR-88
バリエーション一覧
EA141BS-44 R 1/2"x13mm 雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製)
EA141BS-66 R 3/4"x19mm 雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製)
EA141BS-88 R 1" x25mm 雄ねじステム(スチーム用/ステンレス製)
その他関連
本体EA141BT-8 : 25mm用 セーフティーホースクランプ(スチーム用/真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • L:95mm  SW:36mm\nL1:21mm  L2:52mm
  • エスコ便利カタログ1070ページ
  • エスコ便利カタログ1071ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top