すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141CG-33

品名 : G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)

仕様

適用流体圧縮空気、ガスなど最高使用圧力0.8MPa
ねじ径G3/8”適合ホース内径9mm
全長35mm六角対辺19mm
ねじ有効長10mmステム有効長20mm
重量24g材質真鍮(ニッケルメッキ)
販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 64

(2026/03/25 22:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1044ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141CG-12 G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)
    EA141CG-13 G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
    EA141CG-22 G 1/4"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)
    EA141CG-23 G 1/4"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
    EA141CG-33 G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
    EA141CG-34 G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)
    EA141CG-44 G 1/2"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)
    EA141CG-66 G 3/4"x20mm 雄ねじステム(真鍮製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1044ページ
    • エスコ便利カタログ1045ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top