すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA141EB-27

品名 : Rc 1/4"x 7.0mm 雌ねじステム

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番HF-1207
ねじ径Rc1/4”タケノコ外径7mm
タケノコ内径4mmタケノコ長26mm
六角対辺17mm全長41mm
適合ホース内径※6mm使用圧力3.45MPa以下
使用温度-50~150℃材質真鍮
機器とホースを接続するための継手です。
内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続する事ができます。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
販売価格

530(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/11 00:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1042ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA141EB-27 Rc 1/4"x 7.0mm 雌ねじステム
    EA141EB-28 Rc 1/4"x 8.0mm 雌ねじステム
    EA141EB-29 Rc 1/4"x 9.0mm 雌ねじステム
    EA141EB-30 Rc 1/4"x 9.5mm 雌ねじステム
    EA141EB-31 Rc 1/4"x10.5mm 雌ねじステム
    EA141EB-48 Rc 3/8"x 8.0mm 雌ねじステム
    EA141EB-49 Rc 3/8"x 9.0mm 雌ねじステム
    EA141EB-50 Rc 3/8"x 9.5mm 雌ねじステム
    EA141EB-51 Rc 3/8"x10.5mm 雌ねじステム
    EA141EB-52 Rc 3/8"x12.0mm 雌ねじステム
    EA141EB-53 Rc 3/8"x12.7mm 雌ねじステム
    EA141EB-54 Rc 3/8"x14.0mm 雌ねじステム
    EA141EB-56 Rc 3/8"x16.0mm 雌ねじステム
    EA141EB-68 Rc 1/2"x 8.0mm 雌ねじステム
    EA141EB-69 Rc 1/2"x 9.0mm 雌ねじステム
    EA141EB-70 Rc 1/2"x10.5mm 雌ねじステム
    EA141EB-72 Rc 1/2"x12.0mm 雌ねじステム
    EA141EB-73 Rc 1/2"x12.7mm 雌ねじステム
    EA141EB-74 Rc 1/2"x14.0mm 雌ねじステム
    EA141EB-76 Rc 1/2"x16.0mm 雌ねじステム
    ウェブカタログ画像
    画像はEA141EB-49です。
    • 画像はEA141EB-49です。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1042ページ
    • エスコ便利カタログ1043ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top