すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA141ED-7

品名 : 6.0mm ホースジョイント

仕様

使用圧力0.8MPa以下タケノコ径7mm
適合ホース内径※6mmねじ径G1/8”
六角対辺タケノコ:12mm
ニップル:12mm
材質真鍮(ニッケルメッキ)
本商品はG1/8”雌ねじタケノコ×2個とG1/8”雄ねじニップル組み合わせています。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
販売価格

285円(税抜)/ 314円(税込)

カタログ価格

285円(税抜)/314円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 03:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1044ページ
バリエーション一覧
EA141ED-7 6.0mm ホースジョイント
EA141ED-14 13.0mm ホースジョイント
EA141ED-20 19.0mm ホースジョイント
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • G1/8”雌ねじタケノコ×2個とG1/8”雄ねじニップル組み合わせています。
  • A:65.5  B:19.5  C:7  D:4\nE:12  E’:12(単位:mm)
  • エスコ便利カタログ1044ページ
  • エスコ便利カタログ1045ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top