すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153AB-6B

品名 : Rc 1/4" ミニF.R.L.ユニット

仕様

サイズ140×135(H)mm面間140mm
取付ねじRc(PT)1/4”最高使用圧力1MPa(10.2kgf/c㎡)
調整圧力範囲0.049~0.97MPa(0.5~9.9kgf/c㎡)オイル容量30ml
フィルター5μm
空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
販売価格

6,580(税抜)/ 7,238円(税込)

カタログ価格

6,580円(税抜)/7,238円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/06 00:43現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA153AB-1A : Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター
部品EA153AB-2 : Rc 1/4" ミニエアーフィルター
部品EA153AB-3 : Rc 1/4" ミニエアールブリケーター
部品EA153AB-3A : Rc 1/4" ミニエアールブリケーター
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top