すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153AE-12

品名 : Rc 1/4" エアールブリケーター

仕様

全高170mm面間65mm
使用圧力0.05~0.85MPa最高使用圧力0.95MPa
貯油量160ml使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
取付ねじRc(PT)1/4”使用温度範囲5~60℃
重量約338g
本器はエアーツールに注油する工具です。
販売価格

3,470円(税抜)/ 3,817円(税込)

カタログ価格

3,470円(税抜)/3,817円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2026/11/06 03:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1015ページ

代替品

EA153AE-2A
  • 品番

    EA153AE-2A

  • コメント

    Rc1/4\"/貯油量125ml

バリエーション一覧
EA153AE-12 Rc 1/4" エアールブリケーター
EA153AE-13 Rc 3/8" エアールブリケーター
EA153AE-14 Rc 1/2" エアールブリケーター
EA153AE-16 Rc 3/4" エアールブリケーター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1014ページ
  • エスコ便利カタログ1015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top