すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153AE-4A

品名 : Rc 1/2" エアールブリケーター

仕様

取付ねじ(Rc)1/2”最高使用圧力1MPa(10.2kgf/c㎡)
オイル容量125ml排水容量80ml
面間80mmフィルター5μm
販売価格

2,290円(税抜)/ 2,519円(税込)

カタログ価格

2,290円(税抜)/2,519円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/11/05 22:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1015ページ1016ページ
バリエーション一覧
EA153AE-2A Rc 1/4" エアールブリケーター
EA153AE-3A Rc 3/8" エアールブリケーター
EA153AE-4A Rc 1/2" エアールブリケーター
その他関連
本体EA153AG-4B : Rc 1/2" F.R.L.ユニット
本体EA153AH-4B : Rc 1/2" F.R.L.ユニット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1014ページ
  • エスコ便利カタログ1015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top