すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153AF-13

品名 : Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用圧力0.05~0.85MPa取付ねじRc(PT)3/8”
エアー流量1350L/min使用温度範囲5~60℃
最高使用圧力0.95MPaフィルター5μm
全高250mm面間65mm
重量410g排出方法手動ドレン方式
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し一定の圧力に調整します。
販売価格

6,320(税抜)/ 6,952円(税込)

カタログ価格

6,320円(税抜)/6,952円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/11 02:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA153AF-13A
  • 品番

    EA153AF-13A

  • コメント

    変更点:圧力調整ダイヤルの形状

バリエーション一覧
EA153AF-12 Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
EA153AF-13 Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター
EA153AF-14 Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター
EA153AF-16 Rc 3/4" エアーレギュレーター付フィルター
その他関連
本体EA153AG-13 : Rc 3/8" F.R.L.ユニット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top