すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153AF-4B

品名 : Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター

仕様

取付ねじRc1/2”最高使用圧力1MPa
調整圧力範囲0.05~0.97MPa使用温度5~60℃
重量280g排出方法コック式
フィルター5μm面間80mm
オイル容量125mlサイズ80×80×230(H)mm
圧力計、ブラケット付
販売価格

6,510円(税抜)/ 7,161円(税込)

カタログ価格

6,510円(税抜)/7,161円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/11/05 22:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1015ページ
バリエーション一覧
EA153AF-2B Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター
EA153AF-3B Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター
EA153AF-4B Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター
その他関連
本体EA153AG-4B : Rc 1/2" F.R.L.ユニット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1014ページ
  • エスコ便利カタログ1015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top