すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153AG-14

品名 : Rc 1/2" F.R.L.ユニット

仕様

サイズ140×205(H)mm調整圧力範囲0.05~0.85MPa
最高使用圧力0.95MPa貯油量160ml
フィルター5μm面間140mm
重量870g使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
取付ねじRc(PT)1/2”使用温度範囲5~60℃
排出方法手動ドレン方式
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
販売価格

11,300円(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/06 03:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1015ページ
バリエーション一覧
EA153AG-13 Rc 3/8" F.R.L.ユニット
EA153AG-14 Rc 1/2" F.R.L.ユニット
EA153AG-16 Rc 3/4" F.R.L.ユニット
その他関連
部品EA153AE-14 : Rc 1/2" エアールブリケーター
部品EA153AF-14A : Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1014ページ
  • エスコ便利カタログ1015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top