すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153CD-2

品名 : Rc 1/4" F.R.L.ユニット

仕様

メーカー日本精器型番BN-25T0-8
取付ねじRc1/4”呼び口径8A
使用流体空気使用圧力0.05~1.0MPa
設定圧力0.05~0.85MPa耐圧力1.5MPa
ろ過度5μm貯油量50ml
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度5~60℃
全高203mm面間75mm
重量750g付属品圧力計、ブラケット
同軸一体型超省スペースタイプ
販売価格

9,950(税抜)/ 10,945円(税込)

カタログ価格

9,950円(税抜)/10,945円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 13:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1014ページ
バリエーション一覧
EA153CD-2 Rc 1/4" F.R.L.ユニット
EA153CD-3 Rc 3/8" F.R.L.ユニット
その他関連
部品EA729-2 : R 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計
ウェブカタログ画像
  • 流量特性

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1014ページ
  • エスコ便利カタログ1015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top