すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153ED-8

品名 : Rc 1" サイレンサー

仕様

メーカー日本精器型番BN-2600-25
取付ねじRc1”呼び口径25A
使用流体空気使用圧力0~1.0MPa
耐圧力1.5MPa有効断面積300m㎡
周囲温度-10~60℃サイズφ44×92mm
材質アルミ重量200g
空気圧ラインの操作機器から生じる排気音を消音する機器
一般的には方向切替弁や電磁弁の排気口に取付け、方向切替の際に発する排気音を和らげ、操作時の騒音低減に使用します。
アルミ製の有効断面積が大きいサイレンサ
〈注意〉
・機器の配管前には配管材内部を充分にフラッシングしてください。
・保守点検に便利なように周囲に余裕空間を設けてください。
・使用圧力は1MPa以下で使用してください。
・使用温度は5~60℃の範囲を守ってください。
・取付場所は直射日光や有機溶剤の雰囲気を避けてください。
販売価格

7,150円(税抜)/ 7,865円(税込)

カタログ価格

7,150円(税抜)/7,865円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 03:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1020ページ
バリエーション一覧
EA153ED-6 Rc3/4" サイレンサー
EA153ED-8 Rc 1" サイレンサー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • d:Rc1”  S:41mm  L:92mm\nD:44mm

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1020ページ
  • エスコ便利カタログ1021ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top