すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153HA-20

品名 : AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁

仕様

規格AB41-03-5定格電圧AC200V(50/60Hz)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(50m㎡/s以下)作動圧力差0~5MPa
耐圧力25MPa(水圧にて)流体温度-10~60℃(凍結なきこと)
周囲温度-20~60℃耐熱クラスクラス130(B)
弁構造直動式ポペット構造材質ボディ:黄銅
シール:ニトリルゴム
接続口径Rc3/8”オリフィス径4.0mm
最高作動圧力差空気:1.0MPa
水・温水・灯油:0.7MPa
油(50/m㎡):0.5MPa
蒸気:0.7MPa
最高使用圧力5MPa
(流体:蒸気の場合は1MPa)
皮相電力・保持時
50Hz:18VA
60Hz:15VA
・起動時
50Hz:29VA
60Hz:24VA
消費電力50Hz:6.7W
60Hz:5.7W
重量450g切替方向2方向
コード色赤
AB41シリーズ
NC(通電時開)形
自在取付
販売価格

5,970円(税抜)/ 6,567円(税込)

カタログ価格

5,970円(税抜)/6,567円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 17:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1018ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA153HA-13 A100V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-14 A200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-15 A100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-16 A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-17 AC100V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-18 AC200V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-19 AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-20 AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-21 AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-22 AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-23 AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-24 AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-25 AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁
    EA153HA-26 AC200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • A:23.5mm  B:30.5mm  C:40mm\nD:12mm  E:71mm  F:83.5mm\nG:38mm  H:28mm  I:Rc3/8

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1018ページ
    • エスコ便利カタログ1019ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top