すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153HL-14

品名 : AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)

仕様

規格4F110-08定格電圧AC200V
使用流体圧縮空気最高使用圧力1MPa
周囲温度-10~60℃(凍結なきこと)流体温度5~60℃
耐圧力1.5MPa耐熱クラスB(モールドコイル)
弁の種類と操作方式パイロット式ソフトプール弁流量2.0C
接続口径Rc1/4重量(g)200
切替方向5方向材質ボディ:アルミダイカスト
パイロット式5ポート弁
販売価格

10,300円(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1019ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA153HL-11 AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)
    EA153HL-12 AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)
    EA153HL-13 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)
    EA153HL-14 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)
    EA153HL-15 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)
    EA153HL-16 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)
    EA153HL-17 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)
    EA153HL-18 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)
    EA153HL-19 AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)
    EA153HL-20 AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1018ページ
    • エスコ便利カタログ1019ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top