すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153HL-41

品名 : AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)

仕様

規格4KB110-06定格電圧AC100V
使用流体圧縮空気最高使用圧力0.7MPa
周囲温度-5~50℃流体温度5~50℃
耐圧力1.05MPa弁の種類と操作方式パイロット式ソフトスプール弁
流量0.89C接続口径Rc1/8
切替方向5方向材質ボディ:アルミニウム合金ダイカスト
パイロット式5ポート弁
販売価格

8,760円(税抜)/ 9,636円(税込)

カタログ価格

8,760円(税抜)/9,636円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 14:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1019ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA153HL-41 AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)
    EA153HL-42 AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)
    EA153HL-43 AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)
    EA153HL-44 AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)
    EA153HL-45 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)
    EA153HL-46 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)
    EA153HL-47 AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C)
    EA153HL-48 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C)
    EA153HL-49 AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)
    EA153HL-50 AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)
    EA153HL-51 AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)
    EA153HL-52 AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)
    EA153HL-53 AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)
    EA153HL-54 AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1018ページ
    • エスコ便利カタログ1019ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top