すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153HM-11

品名 : R3/8"(φ10mm) スピードコントローラー

仕様

材質黄銅使用圧力0.05~1.0MPa
耐圧力1.5MPa使用温度範囲0-60℃
使用流体圧縮空気取付ねじR3/8
チューブ外径10mm
エルボタイプ
樹脂部には難燃材料(UL94規格V-0相当)を採用。
低速タイプをオプション化し、微速シリンダなど流量が少なく、微調整が必要な機器の制御に最適。
配管ネジ部にはシール剤をコーティングしています。
ワンタッチ継手付
販売価格

2,180円(税抜)/ 2,398円(税込)

カタログ価格

2,180円(税抜)/2,398円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/25 15:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1028ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA153HM-1 M5x0.8(φ4mm) スピードコントローラー
    EA153HM-2 M5x0.8(φ6mm) スピードコントローラー
    EA153HM-3 R1/8"(φ 4mm) スピードコントローラー
    EA153HM-4 R1/8"(φ 6mm) スピードコントローラー
    EA153HM-5 R1/8"(φ 8mm) スピードコントローラー
    EA153HM-6 R1/4"(φ 6mm) スピードコントローラー
    EA153HM-7 R1/4"(φ 8mm) スピードコントローラー
    EA153HM-8 R1/4"(φ10mm) スピードコントローラー
    EA153HM-9 R3/8"(φ 6mm) スピードコントローラー
    EA153HM-10 R3/8"(φ 8mm) スピードコントローラー
    EA153HM-11 R3/8"(φ10mm) スピードコントローラー
    EA153HM-12 R3/8"(φ12mm) スピードコントローラー
    EA153HM-13 R1/2"(φ10mm) スピードコントローラー
    EA153HM-14 R1/2"(φ12mm) スピードコントローラー
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA153HM-6です。
    • ※画像はEA153HM-6です。
    • エスコ便利カタログ1028ページ
    • エスコ便利カタログ1029ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top