すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153HM-34

品名 : R 1/4"(φ 6mm) スピードコントローラー

仕様

重量(g)45使用圧力0.05~1.0MPa
使用流体圧縮空気使用温度範囲0~60℃
取付ねじ径R1/4耐圧力1.5MPa
適合チューブ外径φ6
流量の目盛管理ができ、シリンダ速度の定量化が可能です。
販売価格

3,450円(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/25 19:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1028ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA153HM-31 R 1/8"(φ 4mm) スピードコントローラー
    EA153HM-32 R 1/8"(φ 6mm) スピードコントローラー
    EA153HM-33 R 1/8"(φ 8mm) スピードコントローラー
    EA153HM-34 R 1/4"(φ 6mm) スピードコントローラー
    EA153HM-35 R 1/4"(φ 8mm) スピードコントローラー
    EA153HM-36 R 1/4"(φ10mm) スピードコントローラー
    EA153HM-37 R 3/8"(φ 6mm) スピードコントローラー
    EA153HM-38 R 3/8"(φ 8mm) スピードコントローラー
    EA153HM-39 R 3/8"(φ10mm) スピードコントローラー
    EA153HM-40 R 3/8"(φ12mm) スピードコントローラー
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA153HM-35です。
    • ※画像はEA153HM-35です。
    • エスコ便利カタログ1028ページ
    • エスコ便利カタログ1029ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top