すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA153SR-18B

品名 : Rc 1" エアーレギュレーター(ブラケット付)

仕様

最高使用圧力1.0MPa設定圧力範囲0.05~0.85MPa
耐圧力1.5MPa周囲温度-5~60℃(凍結なきこと)
取付ねじ(Rc)1”面間95mm
全高175.6mm重量1220g
逆流機能なしエアーレギュレーター圧力計:角型埋込式
用途レギュレーター管接続口径1”
使用流体空気構造リリーフタイプ
ブラケット付、
圧力計:角型埋込式
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/02/25 20:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1016ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA153SR-11 Rc 1/8" エアレギュレーター
    EA153SR-12A Rc 1/4" エアーレギュレーター(ブラケット付)
    EA153SR-12B Rc 1/4" エアーレギュレーター(ブラケット付)
    EA153SR-12C Rc 1/4" エアーレギュレーター(ブラケット付)
    EA153SR-13A Rc 3/8" エアーレギュレーター(ブラケット付)
    EA153SR-13B Rc 3/8" エアーレギュレーター(ブラケット付)
    EA153SR-14A Rc 1/2" エアーレギュレーター(ブラケット付)
    EA153SR-14B Rc 1/2" エアーレギュレーター(ブラケット付)
    EA153SR-16 Rc 3/4" エアーレギュレーター(ブラケット付)
    EA153SR-18A Rc 1" エアーレギュレーター(ブラケット付)
    EA153SR-18B Rc 1" エアーレギュレーター(ブラケット付)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1016ページ
    • エスコ便利カタログ1017ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top