すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153SR-204

品名 : Rc1/2" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)

カタログ訂正

26/07/06 ●圧力計取付 誤:Rc1/4” 正:R1/4” (No.57 1157)

仕様

リリーフ機構ノンリリーフ取付ねじRc1/2”
使用流体クリーンエア、N2、Ar、CO2、純水保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa設定圧力0.02~0.2MPa(低圧タイプ)
周囲温度0~60℃(ただし凍結なきこと)圧力計取付R1/4”
面間58mm全高83.5mm
重量730g接流体材質SUS316(ボディはSUS316L)
ダイヤフラム材質PTEE
コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ
すぐれた耐食性、流体に接する金属は全てSUS316を使用。
禁油(油脂類を一切使用しない部品構成)
※取付可能な圧力計はその他関連「オプション」をご確認ください。
販売価格

41,200円(税抜)/ 45,320円(税込)

カタログ価格

41,200円(税抜)/45,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1016ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA153SR-201 Rc1/8" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)
    EA153SR-202 Rc1/4" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)
    EA153SR-203 Rc3/8" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)
    EA153SR-204 Rc1/2" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)
    EA153SR-212 Rc3/8" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)
    EA153SR-213 Rc1/2" エアーレギュレーター(クリーンルーム用)
    その他関連
    オプションEA729A-46 : R1/4"/0-0.2MPa 圧力計(クリーンルーム用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1016ページ
    • エスコ便利カタログ1017ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top