すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA739AF-1

品名 : ベーン式風速・風量計

仕様

メーカーテストー(testo)型番05630416(testo416)
測定範囲0.6~+40m/s分解能0.1m/s
精度±1digit±(0.2m/s+計測値の1%)電源単3電池×3本(付属)
サイズ本体:135×60×28mm
プローブ:329~850mm(先端φ16mm)
重量323g
用途換気ダクト内の風速・風量、吹出口の風速・風量付属品ケース、単3電池×3個、出荷検査書
動作温度本体:-10~50℃
プローブ:-10~70℃
保管温度-10~50℃
ケーブル長1.5m保護等級本体:IP40
プローブ:IP20
電池寿命60時間材質ハウジング:ABS+PC/TPE
測定項目風速、風量動作高度海抜2000m以下
汚染度PD2
風速演算~99,999m/h
複数点平均、時間平均、ホールド(最大値/最小値)付
伸縮ハンドルφ16mm(180~820mm)付
モバイルアプリ連携
風速・風量を測定可能なベーン式風速計
ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ
アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート
プローブの先端は直径16mmで、最大850mmに伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。
中風速域(5~40m/s)において熱線式風速計よりも高精度の測定が可能です。また、熱線式と異なり、温度や気圧(空気密度)の影響を受けません。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
アイコン
販売価格

84,000円(税抜)/ 92,400円(税込)

カタログ価格

84,000円(税抜)/92,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 14:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0798ページ
その他関連
オプションEA739AH-11 : Bluetoothプリンタ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ798ページ
  • エスコ便利カタログ799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top