すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153SS-4

品名 : Rc 1/2"・2200L/min ウォータセパレーター

仕様

取付ねじRc1/2”面間106mm
使用圧力0.1~1.0MPa耐圧力1.5MPa
定格流量2200L/min
オートドレン
ブラケット付き
RoHS対応品
※交換用エレメントはその他関連「部品」をご確認ください。
※エレメント交換時期は2年または圧力降下が0.1MPaに達した時
販売価格

28,000円(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 22:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1017ページ
バリエーション一覧
EA153SS-2 Rc 1/4"・ 750L/min ウォータセパレーター
EA153SS-3 Rc 3/8"・1500L/min ウォータセパレーター
EA153SS-4 Rc 1/2"・2200L/min ウォータセパレーター
EA153SS-8 Rc 1" ・3700L/min ウォータセパレーター
その他関連
部品EA153SS-4F : [EA153SS-4用] エレメントアッセンブリー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1016ページ
  • エスコ便利カタログ1017ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top