強力かつ軽量の為、限られたスペースの作業が簡単です
仕様
| 最大トルク | 678N・m | 能力(ボルト径) | 16mm |
|---|
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 113mm |
|---|
| 重量 | 1.35kg | 使用圧力 | 0.62MPa |
|---|
| エアー消費量 | 113L/min | エアー吸入口 | Rc1/4” |
|---|
| 使用コンプレッサー | ダブルシリンダー5HP | 無負荷回転数 | 10000rpm |
|---|
| 差込タイプ | リング固定式 | | |
|---|
| プラグ付 |
| 販売価格 | 21,300円(税抜)/
23,430円(税込)
| カタログ価格 | 21,300円(税抜)/23,430円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/03/14 23:02現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
| カタログページ | 0994ページ |
|---|
代替品