すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA156DA

品名 : 40N・m/ 7,000rpm エアースクリュードライバー

仕様

最大トルク40N・m無負荷回転数7,000rpm
エアー消費量71L/min使用圧力0.64MPa
六角シャンク6.35mm吸入口Rc(PT)1/4”
全長205mm重量1.1kg
付属品65mm(+)ビット、プラグ、流量調整アダプター
正逆転付
プラグ付
インパクト付
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
販売価格

18,800(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/06/11 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0996ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ996ページ
  • エスコ便利カタログ997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top