すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA159CP-70

品名 : 100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー

仕様

チャックサイズ3mm無負荷回転数100000rpm
全長129mmエアー消費量170L/min
重量150g
セラミックベアリングを使用しているのでオイルフリーでコンタミが発生しません。
振動が少なく、低騒音です。
販売価格

137,000(税抜)/ 150,700円(税込)

カタログ価格

137,000円(税抜)/150,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/05 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0999ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ998ページ
  • エスコ便利カタログ999ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top