すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA159DA-5

品名 : 60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

仕様

吸入口Rc(PT)1/4”チャックサイズ3mm
回転数60,000rpmハンドル長135mm
重量130g使用圧力0.62MPa
エアー消費量142L/minホース長1.5m
使用コンプレッサー2.2kw振動値(3軸合成値)2.5m/s2
騒音値82dB
スパナ2本、プラグ付き
販売価格

29,300円(税抜)/ 32,230円(税込)

カタログ価格

29,300円(税抜)/32,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/10/31 09:02現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0999ページ
ウェブカタログ画像

資料

接続図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ998ページ
  • エスコ便利カタログ999ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top