すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA159DM

品名 : 18,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダー

仕様

全長210mm重量1.13kg
吸入口Rc(PT)1/4”使用圧力0.64MPa
エアー消費量114L/min無負荷回転数18,000rpm
使用コンプレッサー2.2kW振動値(3軸合成値)2.8m/s2
騒音値100dB砥石サイズ直径:75mm
穴径:9.5mm
替砥石EA159DM-1
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
販売価格

8,570(税抜)/ 9,427円(税込)

カタログ価格

8,570円(税抜)/9,427円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/26 19:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0998ページ

代替品

EA159DN-11A
  • 品番

    EA159DN-11A

  • コメント

    無負荷回転数:20,000rpm

その他関連
部品EA159DM-1 : 75x1.8mm 切断砥石(10枚)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ998ページ
  • エスコ便利カタログ999ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top