すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA159DM-1

品名 : 75x1.8mm 切断砥石(10枚)

仕様

直径75mm穴径9.53mm
厚み1.8mm適合品番EA159DM、EA159DN-5用
入数10枚重量174g
販売価格

3,040(税抜)/ 3,344円(税込)

カタログ価格

3,040円(税抜)/3,344円(税込)

在庫数

最新在庫: 53

(2025/12/16 20:18現在)

更新
商品入数10販売単位St
カタログページ1038ページ
その他関連
本体EA159DM : 18,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダー
本体EA159DN-11 : 20,000rpm/75mm エアーカットオフグラインダー
本体EA159HS-1 : 19,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダー
本体EA159HS : 16,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1038ページ
  • エスコ便利カタログ1039ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top