すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA159GB

品名 : 3,500- 3,800bpm エアーエングレービング(彫刻ペン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長170mm重量約1kg
吸入口R(PT)1/4”無負荷振動数3,500~3,800bpm
使用圧力0.6MPaエアー消費量57L/min
使用コンプレッサー3HP先端材質タングステン鋼
ペン先径φ3mmホース長150cm
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/19 21:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA159GA
  • 品番

    EA159GA

  • コメント

    30,000-34,000rpm

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top