すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA159HR

品名 : 30,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー(ミニ)

コンパクトボディのため狭い空間での作業に最適です

仕様

全長120mm重量307g
使用圧力0.63MPaエアー消費量110L/min
無負荷回転数30,000rpm吸入口Rc(PT)1/4”
チャックサイズ6mm使用コンプレッサー2.2kw
プラグ付
コンパクトボディのため狭い空間での作業に適しています。
販売価格

5,400(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/05/02 09:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0999ページ

代替品

EA159EA-1
  • 品番

    EA159EA-1

  • コメント

    変更点:無負荷回転数、使用圧力

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ998ページ
  • エスコ便利カタログ999ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top