すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA159KA-103

品名 : [EA159KA-7用] リベット抜きパンチ

仕様

メーカー空研型番Z26110
仕様リベット抜きパンチ先端形状ポイント
全長153mm刃幅2(6)mm
軸径12.7mm重量188g
材質特殊鋼
リベット抜き作業に
突き出し長さ108mm
販売価格

2,560(税抜)/ 2,816円(税込)

カタログ価格

2,560円(税抜)/2,816円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 06:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1002ページ
バリエーション一覧
EA159KA-101 [EA159KA-7用] フラットチゼル
EA159KA-102 [EA159KA-7用] エッチングツール
EA159KA-103 [EA159KA-7用] リベット抜きパンチ
EA159KA-104 [EA159KA-7用] リベットかしめパンチ
EA159KA-105 [EA159KA-7用] マフラーカッター
その他関連
本体EA159KA-2 : エアーチゼルセット
本体EA159KA-7 : 1,500bpm/12.7mm エアーチゼル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1002ページ
  • エスコ便利カタログ1003ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top