すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA159KA-2

品名 : エアーチゼルセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー空研型番BRH-8K
打撃数1,500bpmチゼル軸径12.7mm
全長233mmサイズ(幅×高さ)66×186mm
重量2.18kgエアー消費量320L/min
振動値(3軸合成値)8.3m/s2吸入口Rc1/4”
使用コンプレッサー2.2kW使用圧力0.6MPa
使用ホース内径6.5mm付属品カップリングプラグ20PM(1個)
フラットチゼル
クラウライパーエッジングツール
フォークチゼル:25mm
リベット抜きパンチ
リベットかしめ抜きパンチ
マフラカッタ
スロースタートで狙いを付け、防振グリップの採用で一段と使いやすい!
自動車整備・鈑金、はくり・切断、リベット抜き・ブラッシングの取り外し、ハツリ作業に
小型・軽量・強力
狭い箇所で使いやすい
レギュレータ内蔵
簡単な構造で故障が少なく仕上げ精度が高いので低騒音、低振動のため長寿命
販売価格

84,500(税抜)/ 92,950円(税込)

カタログ価格

84,500円(税抜)/92,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 06:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA159KA-7
  • 品番

    EA159KA-7

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA159KA-101 : [EA159KA-7用] フラットチゼル
部品EA159KA-102 : [EA159KA-7用] エッチングツール
部品EA159KA-103 : [EA159KA-7用] リベット抜きパンチ
部品EA159KA-104 : [EA159KA-7用] リベットかしめパンチ
部品EA159KA-105 : [EA159KA-7用] マフラーカッター
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top