すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA159KA-6

品名 : 1,800bpm/10.2mm エアーチゼル

仕様

メーカー空研型番BRH-6K
用途自動車整備、鈑金作業 はくり、切断作業、リベット抜き、ブラッシングの取外し、ハツリ作業に打撃数1,800bpm
チゼル軸径10.2mm全長224mm
全高166mm重量1.33kg
エアー消費量280L/min振動値(3軸合成値)7.3m/s2
吸入口Rc1/4″使用コンプレッサー2.2kW
使用圧力0.6MPa使用ホース内径6.5mm
付属品カップリングプラグ20PM(1個)
1/4”パワーレギュレータ
※本商品は本体のみです。
スロースタートで狙いを付け、ハイスピードに変更できる2段式スロットルと防振グリップの採用とあわせて一段と使い易い!
小型・軽量・強力
簡単な構造で故障が少ない
狭い所でも使いやすい
販売価格

53,100円(税抜)/ 58,410円(税込)

カタログ価格

53,100円(税抜)/58,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 14:48現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1002ページ
その他関連
オプションEA159KA-111 : [EA159KA-6用] フラットチゼル
オプションEA159KA-112 : [EA159KA-6用] エッチングツール
オプションEA159KA-113 : [EA159KA-6用] リベット抜きパンチ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1002ページ
  • エスコ便利カタログ1003ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top