すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA159SR-1

品名 : 21,000spm/1.0~3.2mm エアーやすり

仕様

全長250mmホース長1.4m
付属品ダイヤモンドヤスリ(2・4・6mm×各1本)、
1mm・3mm軸用チャック、
六角棒レンチ
ストローク0.5~1mm
使用コンプレッサー2HP以上適応やすり丸軸径1~3.2mm
(ショートタイプ)
重量570g吸入口Rc(PT)1/4”
ストローク数21,000spm使用圧力0.63MPa
エアー消費量141L/min騒音値93dB
プラグ付
エアーヤスリをお使い頂ければ、さらに効率的に作業を進めることができます。
EA826VM-11~-128のショートタイプダイヤモンドやすりが使用できます。
販売価格

36,400円(税抜)/ 40,040円(税込)

カタログ価格

36,400円(税抜)/40,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/30 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0582ページ
その他関連
オプションEA521TF-200 : φ3x 85mm やすり(5種・5本組/粗目)
オプションEA521TF-201 : φ3x 85mm やすり(平/5本/粗目)
オプションEA521TF-203 : φ3x 85mm やすり(半丸/5本/粗目)
オプションEA521TF-204 : φ3x 85mm やすり(丸/5本/粗目)
オプションEA521TF-205 : φ3x 85mm やすり(角/5本/粗目)
オプションEA521TF-206 : φ3x 85mm やすり(三角/5本/粗目)
オプションEA521TF-210 : φ3x 85mm やすり(5種・5本組/中目)
オプションEA521TF-211 : φ3x 85mm やすり(平/5本/中目)
オプションEA521TF-213 : φ3x 85mm やすり(半丸/5本/中目)
オプションEA521TF-214 : φ3x 85mm やすり(丸/5本/中目)
オプションEA521TF-215 : φ3x 85mm やすり(角/5本/中目)
オプションEA521TF-216 : φ3x 85mm やすり(三角/5本/中目)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ582ページ
  • エスコ便利カタログ583ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top