すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA159SR-5

品名 : 10,000spm/5.0mm エアーやすり

仕様

全長250mm重量750g
吸入口Rc(PT)1/4”ストローク数10,000spm
使用圧力0.62MPaエアー消費量170L/min
ホース長1.4mチャックサイズ5mm
付属品5mm軸ヤスリ
(長方形:12mm幅、三角:7mm幅、半円:10mm幅、円:φ6mm)
使用コンプレッサー2.5HP
騒音値82.7dB(音響パワーレベル)
プラグ付
自在で細かな動きが可能なため、繊細で入り組んだパーツの仕上げに最適です。
チェーンの切断、刃の磨き、ベニア用ナイフとしての使用も可能です。
販売価格

35,600円(税抜)/ 39,160円(税込)

カタログ価格

35,600円(税抜)/39,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 20:31現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0582ページ
その他関連
オプションEA521TF-60 : φ5x105mm やすり(5種・5本組/中目)
オプションEA521TF-73 : φ5x105mm やすり(平/中目)
オプションEA521TF-75 : φ5x105mm やすり(半丸/中目)
オプションEA521TF-76 : φ5x105mm やすり(丸/中目)
オプションEA521TF-77 : φ5x105mm やすり(角/中目)
オプションEA521TF-78 : φ5x105mm やすり(三角/中目)
オプションEA521TF-90 : φ5x105mm やすり(クロムコーティング/5本組/中目)
オプションEA521TF-103 : φ5x105mm やすり(クロムコーティング/平/中目)
オプションEA521TF-105 : φ5x105mm やすり(クロムコーティング/半丸/中目)
オプションEA521TF-106 : φ5x105mm やすり(クロムコーティング/丸/中目)
オプションEA521TF-107 : φ5x105mm やすり(クロムコーティング/角/中目)
オプションEA521TF-108 : φ5x105mm やすり(クロムコーティング/三角/中目)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ582ページ
  • エスコ便利カタログ583ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top