すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA162A-2

品名 : 16,000rpm/ 75mm エアーサンダー(マジック式)

仕様

全長153mm重量800g
パッドサイズφ75mmフード幅86mm
使用圧力0.62MPaエアー消費量142L/min
吸入口Rc(PT)1/4”無負荷回転数16,000rpm
使用コンプレッサー2.2kw振動値(3軸合成値)2.5m/s2
騒音値96dB
マジック式
プラグ付
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
※φ75mmのマジック式ディスクペーパー(別売)を使用してください。取付可能なディスク商品はその他関連をご確認ください。
アイコン
販売価格

24,800円(税抜)/ 27,280円(税込)

カタログ価格

24,800円(税抜)/27,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/09/30 18:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0997ページ

代替品

EA162A
  • 品番

    EA162A

  • コメント

    ディスクパッド、ディスクペーパー付属セット

その他関連
オプションEA162KT-40A : #40/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-40 : #40/75mm ディスクペーパ-(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-60A : #60/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-60 : #60/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-80A : #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-80 : #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-120A : #120/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-120 : #120/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-180A : #180/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-180 : #180/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-240A : #240/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-240 : #240/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-320A : #320/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-320 : #320/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-400A : #400/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-400 : #400/75mm ディスクペーパ-(マジック式/100枚)
オプションEA920AK-20 : 1.0L スピンドルオイル
ウェブカタログ画像
  • パッド形状
  • ディスク取付方式

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ996ページ
  • エスコ便利カタログ997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top