すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA162KH-12

品名 : 9,000rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー空研型番DAC-05AS
使用ペーパーサイズφ125mmパッドサイズφ122mm
オービットダイヤ10.0mm無負荷回転数9,000rpm
全長(パッド付)241mmサイズ(幅×高さ)122×103mm
重量(パッド付)1.48kgエアー消費量580L/min
騒音レベル88dB振動値(3軸合成値)3.3m/s2
吸入口Rc1/4”使用コンプレッサー2.2kW
使用圧力0.6MPa使用ホース内径6.5mm
パッド取付穴サイズ5/16”-24山 UNF替ペーパーEA162KW-40~-240
KW-40A~-240A
付属品カップリングプラグ20PM
板スパナ:24・26Hex両口
グリーンパッドマジック穴無しハード
ダストバッグ
ダストホース:2m(各1個)
非吸塵式
マジックペーパー仕様
ダブルアクション
広範囲の色はぎ、鈑金パテの荒とぎ、溶接部の研磨及びさび落とし作業に
作業効率がアップします。
販売価格

60,200円(税抜)/ 66,220円(税込)

カタログ価格

60,200円(税抜)/66,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/01 01:01現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA162KJ-2
その他関連
オプションEA162KW-40 : #40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
オプションEA162KW-40A : #40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KW-60 : #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
オプションEA162KW-60A : #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KW-80 : #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
オプションEA162KW-80A : #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KW-100 : #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
オプションEA162KW-100A : #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KW-120AB : #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KW-120B : #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
オプションEA162KW-180AB : #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KW-180B : #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
オプションEA162KW-240AB : #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KW-240B : #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/50枚)
ウェブカタログ画像
  • 【パッド形状】\nグリーンパッドマジック穴無しハード

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top