すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA162KN

品名 : 75mm エアーマルチミニサンダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/10/22 ●回転数 誤:6000rpm 正:6500rpm(No.55、56 訂正フラグ有)

仕様

メーカー空研型番MRS-35
使用ペーパーサイズφ75mmオービットダイヤ5mm
(デュアルアクションで使用の場合)
無負荷回転数6,500rpm全長204mm
全高86mm重量820g
エアー消費量450L/min騒音値レベル81.5dB
振動値(3軸合成値)シングル:4.1m/s2
ダブル:3.4m/s2
吸入口Rc1/4”
使用コンプレッサー2.2kW使用圧力0.6MPa
ホース内径6.5mm回転数6,500rpm
パッド動作シングル・デュアル付属品カップリングプラグ20PM
板スパナ:11×17Hex両口
75mmスポンジパッド(中目・細目)各1枚
75mm羊毛バフ1枚
非吸塵式
独自のシングルダブルアクションの切り換え機能
小型・軽量・パワフルで研削力が強い
排気方向を自由に変えることができる
サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド
手元で回転調整が容易にできるレギュレーターを内蔵
棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
シングル回転(疑似)で色はぎ・ポリシング、ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業、デュアルにしてフェザーエッジング、ブツ取り磨き作業に
マジック式
販売価格

53,200円(税抜)/ 58,520円(税込)

カタログ価格

53,200円(税抜)/58,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 17:18現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA162A-2
その他関連
オプションEA162KT-40A : #40/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-40 : #40/75mm ディスクペーパ-(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-60 : #60/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-60A : #60/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-80 : #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-80A : #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-120 : #120/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-120A : #120/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-180 : #180/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-180A : #180/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-240 : #240/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-240A : #240/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-320 : #320/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-320A : #320/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-400 : #400/75mm ディスクペーパ-(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-400A : #400/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 【パッド形状】\n75mmスポンジパッド

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top