すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA162PA-2

品名 : 20,000rpm/100x110mm エアーサンダー

仕様

使用コンプレッサー2.2kW使用圧力0.63MPa
回転数20,000rpmエアー消費量150L/min
騒音値81dB(A)三軸合成値16.9m/s2
吸入口Rc1/4”本体サイズ110(W)×130(D)×80(H)mm
パッドサイズ100×110mm重量550g
使用ペーパーサイズ100×110mm
アイコン
販売価格

23,400円(税抜)/ 25,740円(税込)

カタログ価格

23,400円(税抜)/25,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 14:45現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top