すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA162PP-1

品名 : 2,000rpm/175mm エアーポリッシャー

仕様

全長190mm使用圧力0.63MPa
エアー消費量230L/min無負荷回転数2,000rpm
吸入口Rc1/4”パッドサイズφ175mm
使用コンプレッサー2.2kw騒音値87.9dB(A)
三軸合成値6.9m/s2(ISO22867)重量2.3kg
EA809XE-21(メリヤスバフ)や、-22(羊毛ボンネット)、-23(綿バフ)が使用できます。
パッド取り付けねじサイズ:UNC 5/8-11
雄ねじプラグ付
販売価格

24,700円(税抜)/ 27,170円(税込)

カタログ価格

24,700円(税抜)/27,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/09/30 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0998ページ
その他関連
オプションEA809XE-22 : φ180mm 羊毛ボンネット(紐式)
オプションEA809PB-31 : φ180mm タオルバフ(紐式/10枚入)
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ998ページ
  • エスコ便利カタログ999ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top