すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA162SR-2

品名 : [EA162SR用] 105㎜ ラバーイレーサー

仕様

用途接着剤除去サイズφ105×30mm
重量200g材質ゴム
適合アダプターEA162SR-5
販売価格

2,620(税抜)/ 2,882円(税込)

カタログ価格

2,620円(税抜)/2,882円(税込)

在庫数

最新在庫: 94

(2026/06/13 06:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0998ページ
その他関連
本体EA162SR : 4,090rpm エアーマルチグラインダーセット
関連商品EA162SR-5 : [EA162SR-2,-11~13用] アダプター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ998ページ
  • エスコ便利カタログ999ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top