すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA163HC

品名 : 16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー

仕様

回転数16,000rpmエアー消費量250L/min
使用圧力0.6MPa吸入口Rc(PT)1/4”
ベルトサイズ20×520mm付属ベルト粒度#80、#100
使用コンプレッサー2.2kw全長380mm
重量約1.3kg付属品ベルト2本(粒度:#80・#100 各1本)
六角棒レンチ4mm(1本)
付属の六角棒レンチでネジを緩めると、ベルト部が360°可動します。
プラグ付
販売価格

28,000(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/02 21:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0997ページ

代替品

EA163HD
  • 品番

    EA163HD

  • コメント

    違い:回転数18000rpmなど

その他関連
オプションEA163L-60 : 20x520mm レジンベルト(# 60/10本)
オプションEA163L-80 : 20x520mm レジンベルト(# 80/10本)
オプションEA163L-100 : 20x520mm レジンベルト(#100/10本)
オプションEA163L-120 : 20x520mm レジンベルト(#120/10本)
オプションEA163L-150 : 20x520mm レジンベルト(#150/10本)
オプションEA163L-180 : 20x520mm レジンベルト(#180/10本)
オプションEA163L-240 : 20x520mm レジンベルト(#240/10本)
オプションEA163L-400 : 20x520mm レジンベルト(#400/10本)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ996ページ
  • エスコ便利カタログ997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top