すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA163SA

品名 : 16,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー

仕様

全長260mm重量900g
使用圧力0.64MPa(6.5kgf/c㎡)エアー消費量254.7L/min
回転数16,000rpm吸入口Rc(PT)1/4”
ベルトサイズ10×330mm使用コンプレッサー2.2kw
付属ベルト粒度#80・#100・#120(各1本)
アームは任意の角度に調節可能
ガード固定ネジを付属の六角棒レンチで緩めて調節します
プラグ付
販売価格

19,100(税抜)/ 21,010円(税込)

カタログ価格

19,100円(税抜)/21,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/08/30 14:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0996ページ
その他関連
部品EB163DA-27 : (EA163DA用) ブレードアッセ[5枚]/SET
部品EB163DA-92 : (EA163DA用) テンションバ-ASSY/SET
部品EB163PA-14 : (EA163DA用) ガード
部品EB163PA-24 : (EA163DA用) [B]ベアリング
部品EB163PA-25 : (EA163DA用) [E]プレートA
部品EB163SA-2 : (EA163SA用) アイドルプーリー
部品EB163SA-3 : (EA163SA用) ワッシャー
モデルチェンジ品画像
  • モデルチェンジ品画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ996ページ
  • エスコ便利カタログ997ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top