すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164A-45AA

品名 : 3/4"DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番B62
適合差込角3/4”リング内径45mm
入数1個適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~20.5、-48、EK-50~-60
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-5.5BB)と一緒に使用して下さい。
販売価格

300円(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/08 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0482ページ
バリエーション一覧
EA164A-36AA 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用)
EA164A-45A 3/4"DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
EA164A-45AA 3/4"DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用)
その他関連
関連商品EA164AA-5.5BA : 3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
関連商品EA164AA-5.5BB : 3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン
ウェブカタログ画像
  • D2:5mm、D3:45mm
  • エスコ便利カタログ482ページ
  • エスコ便利カタログ483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top