すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164AA-2.5BA

品名 : 3/8"DR /2.5x17.5mm インパクトソケット用ピン(5個)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番A32
適合差込角3/8”ピン直径(mm)2.5
ピン全長(mm)17.5適合品番EA164C-1、-2、-34
EA164CB-75~-250
EA164CF-13~-24、-213~-224
EA164CG-8~-14
適合品番(旧)EA164C-51
(旧)EA164CA-75~-250
(旧)EA164CC-13~-22
(旧)EA164-105~-111
(旧)CF-105~-111
(旧)CK-30~-55
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-16A)と一緒に使用してください。
販売価格

410円(税抜)/ 451円(税込)

カタログ価格

410円(税抜)/451円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/08 18:52現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ0480ページ
その他関連
関連商品EA164A-16A : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
ウェブカタログ画像
  • D1:2.5mm、L:17.5mm
  • エスコ便利カタログ480ページ
  • エスコ便利カタログ481ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top