すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164AA-5.5AB

品名 : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番A61
適合差込角3/4”ピン直径4mm
ピン全長35mm入数1個
適合品番EA164E-1、-2、-11~-13、-64、-68
EA164EA-17~-46
EA164EB-19~-46、-117~-146
EA164EC-6~-16.5、-33~-46
EA164ED-17~-38
EA164EE-35~-41B
EA164EF-17~-22
適合品番EA164EG-118~-132
EA164EH-210~-222、-301~-304
EA164EJ-32A~41BA
EA164EK-17~-46
EA164EV-55、-60
EA164EW-14~-18
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
販売価格

165円(税抜)/ 182円(税込)

カタログ価格

165円(税抜)/182円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/08 11:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0482ページ
バリエーション一覧
EA164AA-5.5AA 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン(5個)
EA164AA-5.5AB 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン
EA164AA-5.5BA 3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
EA164AA-5.5BB 3/4"DR /4.0x45mm インパクトソケット用ピン
その他関連
関連商品EA164A-36A : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
関連商品EA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用)
ウェブカタログ画像
  • D1:4mm、L:35mm
  • エスコ便利カタログ482ページ
  • エスコ便利カタログ483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top